{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 31 mm | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302140; 302135 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302028 12 | |
EAN / GTIN | 4045197586933 | |
Gamintojo numeris | 302028 12 |