Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Chemikalams atsparių pirštinių pora UltraNeo 382, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094772 10
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
  • EN 374: Tipas A (ALMNST)

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
Pirštinių dydis 10
EN 374 Tipas A (ALMNST)
Atsparumas chemikalams ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Medžiaga Neoprenas
Pagrindo medžiaga Medvilnė
AQL 1,5
Ilgis 360 mm
Storis 0,9 mm
Spalva mėlynas žiedas
Paskirtis daugkartin.
Pamušalo medžiaga Medvilnė
Sienelės storis 0,9 mm
be silikono taip
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % <10 min
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % 30-40 min
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % 30-40 min
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % 240-480 min
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % 240-480 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % >480 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % 120-240 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % >480 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % 60-120 min
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Danga Neoprenas
Dangos variantai Viso paviršiaus danga
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094772 10
Gamintojo numeris STANZOIL NK22

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
UltraNeo 382. Megztos medvilninės pirštinės su neopreno danga. Labai patogios, gera termoizoliacija, labai atsparios chemikalams. Neslidus profilis geresniam suėmimui.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį