{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203520 5 | |
EAN / GTIN | 4045197119643 | |
Gamintojo numeris | 203520 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
VHM freza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
21,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
210 vnt. yra sandėlyje
41,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | žalia |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | 13 mm |
Tipas | N | N |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,032 mm | 0,032 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |