VHM freza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm

Prekės Nr.: 203520 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
392 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h10 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01000105
Tvirtinimo forma forma B
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0100 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 10 mm
Koto ilgis 40 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 10 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −9 mm
Alyva tinka
Koto tipas HB
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas P
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė N
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo 10 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė h10
Pjovimo briaunos ilgis 22 mm
Galvutės ilgis 22 mm
Pečių ilgis 22 mm
ISO frezos tipas G
Kokybės derinimas G2,5
Atbulinės eigos kampas 8 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 14 laipsniai
Įleidimo gylis, max. 0 mm
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 6
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 31,42 mm
Kampinių konstrukcijų skaičius 2
Kampas / briauna 1; 2
Pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 32 mm
Bendras ilgis 72 mm
Veikimo ilgis 52 mm
Sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Svoris 73 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,1 mm
Pjovimo gylis maks. 22 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203520 10
EAN / GTIN 4045197119674
Gamintojo numeris 203520 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
600
Al >10 % Si
N
400
Plienas <500 N/mm²
P
190
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
95
Plienas <1400 N/mm²
P
85
INOX <900 N/mm²
M
90
Ketus (G)
K
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Mažiausiai 6 pjovimo dantys užtikrina frezos stabilumą ir ypač tolygų darbą. Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas. Glotniam kontūriniam frezavimui.