Kampinis šlifuoklis GWS, Tipas: 30-230PB

Prekės Nr.: 077153 30-230PB
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GWS 30-230 PB
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 230 V
Naudojama galia 2 800 W
maksimalus sūkių skaičius 6 500 min-1
Prijungimo sriegis M14
maksimali vibracija pagal EN 5 m/s2
maksimalus disko ⌀ 230 mm
maksimalus pjovimo gylis 59 mm
Svoris 5,9 kg
Ilgis 524 mm
Plotis 334 mm
Aukštis 139 mm
Laido ilgis 4 m
Saugos jungiklis taip
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Ypatybė Stabdžių sistema; Apsauginis jungiklis PROtection
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077153 30-230PB
EAN / GTIN 4059952609102
Gamintojo numeris 06018G1100

Aprašymas

Modelis:

Galingas 230 mm kampinis šlifuoklis:
  • galingas variklis su Constant-Electronic, švelnus paleidimas ir ribota paleidimo srovė.
  • saugų darbą užtikrina Vibration-Control pagrindinė ir papildoma rankena, KickBack Stop ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
  • sukama rankena optimaliam šlifavimui ir pjovimui.
  • SDS greitojo užveržimo veržlė ir suklio fiksatorius.

Privalumai:

Mažiau prastovų dėl techninės priežiūros darbų
  • dėl kompaktiško dizaino ir bešepetėlinio 2800 vatų variklio.

Patikima apsauga ir komfortas
  • Stabdis.
  • Atatrankos kontrolė.
  • Iš naujo paleiskite apsaugą.
  • Švelnus paleidimas.
  • reguliuojamas apsauginis gaubtas be įrankių.
  • Antivibracinė šoninė rankena.
LED indikatorius:
padeda vartotojui optimizuoti darbo metodą su LED ekranu.

Srovės kabelis:
4 metrų kabelis užtikrina komfortą statybvietėje.

Vibracijos slopinimo technologija:
Vibracijos slopinimo sistema užtikrina žemiausius vibracijos lygius produktų segmente ir leidžia dirbti komfortiškai.

Apsauginis jungiklis:
iškart išjungus jungiklį, įrankis išsijungia.


Tiekiama:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena.
Su SDS greitojo užveržimo veržle.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį