{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 40 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Šerių storis | 0,3 mm | |
Ilgis H1 | 20 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 10 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas |
Produkto numeris | 574750 40 | |
EAN / GTIN | 4017359028056 | |
Gamintojo numeris | 434162 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kotinis šepetys plokštumoms Plieninė viela 0,30 mm, Šepečio ⌀ D1: 40mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 361 vnt. yra sandėlyje
8,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
720 vnt. yra sandėlyje
5,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 20 mm | 20 mm |
Šerių storis | 0,3 mm | 0,3 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 40 mm | 40 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas | Šepetėlis-teptukas |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |