Saugus pūtimo pistoletas, su vamzdeliu „StarTip“ oro jungtis

Prekės Nr.: 080254
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CEJN 320
Gamintojo pavadinimas Sicherheits-Blaspistole, mit Rohr 'StarTip' Luftanschluss
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Purkštuko medžiaga metalas
Korpuso medžiaga iš plastiko
Tinka suslėgtas oras
Srauto greičio vertė min., suslėgtas oras 100 l/min
Srauto greičio vertė maks., suslėgtas oras 1 100 l/min
Forma žarna tiesus
Dydis 1/4 in
Medžiagos jungtis plienas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis pūtimo pistoletas
Su žarna taip
Jungties tipas Kištukiniai speneliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080254
EAN / GTIN 7391390395832
Gamintojo numeris 302103153
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Pūtimo pistoletas su tolygiai reguliuojamu oro srautu, mažo svorio, lanksčiomis pakabinimo galimybėmis ir paprastu valdymu.
Saugus pūtimo pistoletas su mažai triukšmo skleidžiančiu antgaliu, reguliuojama tėkmė.
Su plienine kištukine mova 1/4 colio.

Pastaba:

CEJN 320 serija atitinka Europinį standartą 7.6 (nominalusis ⌀ 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis populiariomis sistemomis.