Pistola de sopro de segurança, com tubo “StarTip” Ligação de ar

N.º do artigo: 080254
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
188 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação de ar comprimido 1/4 polegada
Designação do fabricante Sicherheits-Blaspistole, mit Rohr 'StarTip' Luftanschluss
Embalagem avulso
Alimentação de energia operação por ar comprimido
Material do bico metal
Para ar comprimido
Valor de fluxo mín., ar comprimido 100 l/min
Valor de fluxo máx., ar comprimido 1 100 l/min
Tamanho 1/4 polegada
Material da ligação aço
Para países Alemanha; Dinamarca; Espanha; Itália; Países Baixos; Polónia; República Checa; Áustria
Índice peça individual
Tipo de produto pistola de sopro
Mangueira incluída não
Tipo de ligação Tetinas de encaixe

Identificação e classificação

Número do artigo 080254
EAN/GTIN 7391390395832
Número do fabricante 302103153
Fabricante/responsável CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descrição

Versão:

Pistolas de sopro com regulação contínua do fluxo de ar, peso reduzido, opções de suspensão flexíveis e manuseamento fácil.
Pistola de sopro de segurança com bico com redução de ruído, fluxo regulável.
Inclui niple de encaixe de aço de 1/4 de polegada.

Nota:

A série CEJN 320 está em conformidade com a norma europeia 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeu) e é compatível com todos os sistemas comuns.

Descarregamentos e documentos