Pūtimo ir skysčių pistoletas, reguliuojamas vandens jungtis

Prekės Nr.: 080253
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis BSP
Serija CEJN 320
Pakuotė palaidi
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Purkštuko medžiaga metalas
Korpuso medžiaga iš plastiko
Tinka suslėgtas oras; skystis
Srauto greičio vertė min., suslėgtas oras 200 l/min
Srauto greičio vertė min., skystis 7 l/min
Srauto greičio vertė maks., suslėgtas oras 1 200 l/min
Srauto greičio vertė maks., skystis 46 l/min
Forma žarna tiesus
Žarnos medžiaga iš plastiko
Nominali vertė min. 7,6 mm
Nominali vertė maks. 7,6 mm
Medžiagos jungtis plienas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis pūtimo pistoletas
Su žarna taip
Jungties tipas Kištukiniai speneliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080253
EAN / GTIN 7391390268860
Gamintojo numeris 302100430
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Pūtimo pistoletas su tolygiai reguliuojamu oro srautu, mažo svorio, lanksčiomis pakabinimo galimybėmis ir paprastu valdymu.
Pūtimo ir skysčių pistoletas su purkštuku, reguliuojama srovė (taškinė arba plati) reguliuojamas srautas (oras: 200 -1200 l/min., skystis: 7− 46 l/min).
Su plienine skysčio mova.

Pastaba:

CEJN 320 serija atitinka Europinį standartą 7.6 (nominalusis ⌀ 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.
Tinkamas greitojo keitimo movas rasite Nr. 080149 dyd. 1/2.