Varnostna zpihovalna pištola s cevjo StarTip Priključek za zrak

Št. art.: 080254
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
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
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Oznaka proizvajalca Sicherheits-Blaspistole, mit Rohr 'StarTip' Luftanschluss
Embalaža ohlapno
Napajanje na stisnjen zrak
Material šobe kovina
Primerno za visokotlačni
Najmanjša vrednost pretoka, visokotlačni 100 l/min
Največja vrednost pretoka, visokotlačni 1.100 l/min
Velikost 1/4 col
Material priključka jeklo
Primerno za države Avstrija; Danska; Italija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Češka; Španija
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka izpihovalna pištola
Cev je vključena ne
Vrsta priključka Vtični cuclji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080254
EAN/GTIN 7391390395832
Številka proizvajalca 302103153
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Izpihovalne pištole z nastavljivim zračnim curkom, majhno maso, prilagodljivim načinom obešanja in enostavnim rokovanjem.
Varnostna izpihovalna pištola s šobo, ki ne povzroča velikega hrupa in nastavljivim pretokom.
Vklj. z jeklenim spojnim nastavkom 1/4 cole.

Opomba:

Serija CEJN 320 ustreza evropskemu standardu 7.6 (nazivni ⌀ 7,6 mm, evro-profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.