Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form sukomplekt., su ratukais, Tipas: L

Prekės Nr.: 987123 L

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 987123 L
Gamintojo numeris 987123 L
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Modulinis valymo kūgis, skirtas tiesioginiam priėjimui prie valymo prietaisų. GARANT Uni Line Cleaning Tower H formos, asimetriškas ir su 2 antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriais ir popieriaus ritinėlių laikikliu.
Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, sienelių priedams ir GARANT easyFix kabliams bei laikikliams kabinti. Greitam atvaizdavimui naudojamas antracito spalvos tvirtinimas su valymo piktograma. Pasirenkamos, rakinamos durys užtikrina saugų sandėliavimą. Durų negalima derinti su popieriaus ritinėlių laikikliu.

Tiekiama:

GARANT UNI Cleaning Tower Nr. 987103 dyd. L; 2 × Nr. 987110 dyd. 45; 1 × dyd. 955499 dyd. W1.
Su 4 valdomais ratukais (⌀ 125 mm), 2 iš jų su fiksatoriais.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016. Nekonfigūruojama.

Pastaba:

Tinkamas valymo šluostes rasite Nr. 089103 dyd. W, 089105 dyd. W, 089127 dyd. W.