Oro valymo stotelė Air Cleaning Point, Tipas: S

Prekės Nr.: 986000 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas S
Surenkamas tūris 20 l
Aukštis 1 300 mm
Plotis 570 mm
Gylis 450 mm
Darbinis aukštis 870 mm
Pneumatinė jungtis DN 7,2
Svoris 50 kg
Produkto rūšis Valymo reikmenų spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 986000 S
EAN / GTIN 2050001786005
Gamintojo numeris 986000 S
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilus ir tvirtas lakštinio plieno korpusas su įmontuota pneumatine nusiurbimo sistema ir surinkimo talpa. Nusiurbimo procesas valdomas kojiniu pedalu priekinėje pusėje. Su ratukais ir rankena galinėje pusėje patogiam transportavimui.
Veikimui reikalinga tik dirbtuvių suslėgto oro jungtis.

Paskirtis:

Paprastam ir kruopščiam detalių bei įrankių valymui naudojant suspaustą orą. Dulkės, drožlės, tepalai ir skysčiai nusiurbiami ir surenkami tam skirtoje talpoje.

Tiekiama:

Su pneumatiniu GARANT pistoletu Nr. 080123 dyd. AIR, žarna ir GARANT easyFix pneumatinio pistoleto laikikliu Nr. 955750 dyd. 1, Easyfix plastikine dėže Nr. 955790 dyd. 74.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016.

Pastaba:

Atsarginius filtro kilimėlius rasite prie Nr. 986001 adresu www. hoffmann-group.com.