Pūtimo pistoletas AIR, Tipas: AIR

Prekės Nr.: 080123 AIR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 681 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus darbinis slėgis 15 bar
Srauto dydis prie 6 bar 330 l/min
Produkto rūšis Pistoletas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080123 AIR
EAN / GTIN 4062406270643
Gamintojo numeris 080123 AIR
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Universalus aukštos kokybės pūtimo pistoletas suslėgtam orui pasižymi ergonomiškumu, atsparumu įbrėžimams ir tirpikliams. Paprastas keičiamų antgalių naudojimas. Pasukama greitojo keitimo galvutė atsukama, tvirtinama įvairiose padėtyse.
Pūtimo pistoletas su keičiamu plieniniu išpūtimo antgaliu.

Tiekiama:

Pūtimo pistoletas su plieninėmis jungtimis dyd. 1/4 colių, su keičiamu antgalio vamzdeliu 100 mm.

Pastaba:

Tinkamus pūtimo pistoleto laikiklius rasite Nr. 080260 dyd. H1 ir Nr. 955750.
Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 080126.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti su suspaustu oru.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite su skysčiais, kitomis dujomis ar suspausto oro buteliais.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nukreipkite į žmones ar gyvūnus.
  • Neviršykite maksimalaus leistino darbinio slėgio.
  • Neperlenkite ir neapkraukite žarnos.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.