Modelis:
Lanksti prekių išdavimo sistema patogiam pjovimo, montavimo įrankių, matavimo priemonių, darbo apsaugos priemonių bei kitų dažnai naudojamų produktų sandėliavimui. Bazinė sistema gali būti papildyta kitomis šalutinėmis sistemomis ir tinka visoms Tool24 Hardware versijoms. Sistemos pritaikomos konkrečiai Jūsų poreikiams parenkant tinkamus papildomai užsakomos programinės įrangos paketus.
Korpusas ir stalčiai iš 1 mm lakštinio plieno. Keltuvo cokolis iš 1,75 mm lakštinio plieno. Bambukinis padėklas.
Šis produktas suderinamas su Hoffmann Group Connected programine įranga.
Su šiuo produktu Jūs automatizuosite savo gamybos procesus. Našumo padidėjimas yra įmanomas naudojant atitinkamą programinės įrangos modulį.
Paskirtis:
Automatinė įrankių išdavimo sistema patogiam C įrankių ir jų priedų laikymui bei administravimui.
Komplektacija:
Stalčių kiekis × stalčių aukštis: 1 techninis stalčius
10×75 mm; 1×150 mm
Tiekiama:
Master sistema: Prekių išdavimo spinta su 11 stalčių, skirstukais (10× Nr.
960310, dyd. 4; 18; 1× Nr.
960330, dyd 3; 14), 22 colių jutikliniu ekranu, 2D brūkšninių kodų skaitytuvu, RFID skaitytuvu, kompiuteriu su įtrauktu BASIC programinės įrangos paketu,
operacinė sistema vokiečių kalba.
Spalva:
Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, ištraukiami elementai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais.
Warning:
Naudojimas pagal paskirtį- Prekių išdavimo sistema su prieigos apsauga, skirta asmenims, turintiems teisę išimti, saugoti ir valdyti eksploatacines medžiagas ir įrankius.
- Brūkšninių kodų skaitytuvas prekėms nuskaityti.
- Užpildymo ir pašalinimo valdymas jutikliniu monitoriumi (pagrindinė sistema).
- Laikykite prekes tik švarioje ir valomoje aplinkoje.
- Skirta naudoti patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
- Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
Netinkamas naudojimas- Nelaikykite maisto produktų.
- Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
- Nelaikykite jokių talpų su skysčiais, dujomis ar medžiagomis, kurios patenka į pavojingų krovinių klasifikaciją.
- Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
- Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.