Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkiniai (1 stalčiui 36×36 E), kai stalčiaus aukštis, 150/175 mm, Dalių skaičius: 4+18

Prekės Nr.: 960330 4+18
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Rinkinio kaina 22 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
Skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius 4
Skiriamųjų plokščių skaičius 18
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 150 mm; 175 mm
tinka stalčiams, kurių pločio E 36E
tinka stalčiams, kurių gylio E 36E
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 612 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 612 mm
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 960330 4+18
EAN / GTIN 4045197345141
Gamintojo numeris 960330 4+18
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skiriamosios sienelės su įpjovomis yra priderintos prie stalčiaus korpuso aukščio. Šoninės įpjovos atstumu 17:17 mm skiriamosioms sienelėms įstatyti.
Užrašams galima uždėti tiek etikečių laikiklį (Nr. 960665), tiek brūkšninių kodų laikiklį (Nr. 960660).

Tinka:

36×36 E dydžio stalčius. Rinkinys visiškai užpildo 612×612 mm naudingo ploto stalčių.

Turinys:

Sienelė su įpjovomis Nr. 960500: 4 vnt.
Skiriamoji sienelėje pagal priekinį aukštį nuo Nr. 960540 iki 960600: 12 vnt. dyd. 98; 6 vnt. dyd. 149