Laikiklis dokumentams kabinti, Tipas: A1

Prekės Nr.: 974830 A1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 1 945 mm
Sukiojamo laikiklio siekis 1 035 mm
Sukiojamo laikiklio naudingasis ilgis 917 mm
Brėžinių laikiklių skaičius 2
Magnetinių spaustukų skaičius 6
maksimaliai tinka popieriaus formatui A1
Svoris 5,4 kg
Produkto rūšis Brėžinių laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974830 A1
EAN / GTIN 4062406198091
Gamintojo numeris 974830 A1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dokumentų laikiklis su pasukamomis gembėmis iš aliuminio. Pasukamas gembes galima nustatyti į norimą aukštą, naudojant integruotą stabdį. Sandėliuojant užima nedaug vietos, nes pasukamos gembės užlenkiamos. Galima greitai ir paprastai perstumti į kitą vietą dėl aliumininių sukryžiuotų kojelių su ratukais ir praktiškos plastikinės rankenos. Gali būti iki 6 gembių.

Paskirtis:

Įvairioms naudojimo vietoms. Tinka planams, montavimo planams, techniniams brėžiniams, plakatams ir informacijai greitai ir švariai pritvirtinti. Tinka tiek mažo, tiek didelio formato.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Brėžinių laikiklis, skirtas mažo ir didelio formato popieriams, pavyzdžiui, planams ar techniniams brėžiniams, laikyti.

Netinkamas naudojimas
  • Perforuotą sienelę montuokite tik su jai skirtais priedais.