Stalčių dėžė VARICOLOR® 10

Prekės Nr.: 974784 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 292 mm
Plotis 280 mm
Gylis 356 mm
Produkto rūšis Rūšiavimo lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974784 10
EAN / GTIN 4005546701615
Gamintojo numeris 7610-27

Aprašymas

Modelis:

Pilka stalčių dėžutė su spalvotais stalčiais. Aukštos ABS kokybės. Dirba be triukšmo, su ištraukimo užraktu. Formatams iki DIN A4, C4 bei Folio ir raidžių dydžio formatai. Su permatomomis ženklinimo juostelėmis ir keičiamomis įstatomomis etiketėmis. Dedamos ant neslidžių plastikinių kojų. Įrengti eiles galima visose standartinėse biuro spintelėse ir šoninėse lentose.
Su 10 spalvų, žemais stalčiais.