{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Rückenlehne; Sitzpolster; Rückenlehne; Sitzpolster | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Spalva | pilkas | |
| Sėdynės aukštis | 480 mm | |
| Keliamoji galia maks. | 120 kg | |
| Reguliuojamo aukščio | taip | |
| Aukščio reguliatorius | pneumatinis amortizatorius | |
| aukščio reguliavimas min. | 480 mm | |
| aukščio reguliavimas maks. | 630 mm | |
| Standartas | laidumas pagal DIN 61340-5-1 | |
| Medžiaga apatinis rėmas | Aliuminis | |
| Juosmens atrama | ne | |
| Sėdynės posvyrio reguliavimas | taip | |
| Su atlošu galvai | ne | |
| Nugaros atramos aukštis | 600 mm | |
| Reguliuojamas atlošas nugarai | taip | |
| Nugaros atramos reguliavimo diapazonas maks. | 60 mm | |
| Galima įsigyti porankius | ne | |
| Sėdynės medžiaga | ESD medžiaginis apmušalas | |
| Sėdynės plotis | 470 mm | |
| Sėdynės gylis | 450 mm | |
| Reguliuojamas sėdynės gylis | taip | |
| Sėdynės gylio reguliavimo diapazonas min. | 40 mm | |
| Ratukų tipas | Valdomi ratukai | |
| Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai | 5 vnt. | |
| Ratų / ratukų skaičius | 5 vnt. | |
| Paskirtis | Kėdė | |
| Produkto rūšis | kėdė | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 972650 ESD | |
| EAN / GTIN | 4062406198169 | |
| Gamintojo numeris | 972650 ESD | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |