CNC lentyna, Plotis 1500 mm, Įrankių kotams: C5

Prekės Nr.: 970665 C5
Kaina už vieną 1 vnt. (140,00 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 80 mm
Plotis 1 500 mm
Gylis 155 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 14
Atstumas tarp ašių A 95 mm
įrankių kotams C5
Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas 25 kg
Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose 50 kg
Paskirtis CNC lentyna
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 970665 C5
EAN / GTIN 4045197489241
Gamintojo numeris 970665 C5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plieninės skardos dugnas su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams. Priekinė pusė stabilizuota keturbriaune sija. Reguliavimo ribos į gylį 130 mm. Fiksuoti galima horizontaliai 90° ir įstrižai 120°.

Tinka:

Montavimas pakabinant ant atramų (92-asis skyrius), CNC lentyna Nr. 970680 ir medžiagų krepšelis Nr. 918590 dyd. 1000 (91-asis skyrius).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Atramų keliamoji galia 25 kg;
Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose 50 kg.