Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Paralelinis spaustuvas „Matador“, Žiaunų plotis: 100mm

Prekės Nr.: 967170 100

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 967170 100
EAN / GTIN 2050002090026
Gamintojo numeris 967170 100

Aprašymas

Modelis:

  • Visas kaldintas štampavimo būdu iš plieno - garantuotai nesuduš.
  • Atsidarantis į priekį dvieigiais trapeciniais sriegiais.
  • Sukliai apsaugoti nuo purvo.
  • Žiaunos frezuotos, jų paviršius grūdintas.
  • Kreipiančioji grūdinta, reguliuojama.
  • Matavimo skalė greitam pirminiam nustatymui.
  • Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams.

Tvirtas modelis.

Aprašymas – paveikslėlis:

iki max. 90 mm

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant darbastalio.

Priedai pasirinktinai:

Papildomi kumšteliai Nr. 967210; 967215; 967220; 967225, nuo dyd. 120 mm.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967530.