Europinio standarto aliumininė dėžė, Tūris: 27l

Prekės Nr.: 963420 27
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tūris (l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tūris 27 l
Išorinis ilgis 400 mm
Išorinis plotis 300 mm
Išorinis aukštis 340 mm
Vidinis ilgis 350 mm
Vidinis plotis 250 mm
Vidinis aukštis 310 mm
Svoris 3 kg
Medžiaga Aliuminis
Rankenų kiekis 4 vnt.
Su dangtelius taip
Integruoti ritinėliai ne
Nepralaidumas vandeniui ne
Galima krauti eilėmis taip
Galima pastumti po apačia taip
Produkto rūšis Dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963420 27
EAN / GTIN 4003866407002
Gamintojo numeris 40700
Gamintojas / atsakingas asmuo Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Germany, www.zarges.com

Aprašymas

Modelis:

Viena ant kitos sudedamos lengvojo metalo dėžės pagamintos iš tvirto, korozijai atsparaus aliuminio lydinio. Šios dėžės naudojamos profesionaliam pakavimui, sandėliavimui ir transportavimui. Dangtis su lankstais iš nerūdijančiojo plieno, dviem prilaikančiais diržais ir mėlynais plastikiniais fiksavimo kampais suteikia galimybę dėžes dėti vieną ant kitos. Dangčio kraštas su sandarinimo juosta, todėl į vidų nepatenka nei dulkės, nei vanduo. Šoninės briaunos sutvirtintos, rankenos prispaudžiamos spyruoklėmis, į sagtis galima įstatyti spynas. Saugumas užtikrinamas plomba, pakabinama arba įstatoma spyna (komplekte nėra).