Plastikinis lovelis, raudonas, Skirtukų skaičius: 4

Prekės Nr.: 960620 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 443 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirtukų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga iš plastiko
Spalva raudona
Skyrelių kiekis 4
Lovio plotis 34 mm
Plotis 150 mm
Gylis 150 mm
Aukštis 26 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys E
Plotis E 9
Gylio E 9
Tinka Stalčiai
Priekio aukštis 50 mm
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis lovelis stalčiui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 960620 4
EAN / GTIN 4045197334015
Gamintojo numeris 960620 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš smūgiams atsparaus plastiko (ABS), vidinė pusė su įpjovomis įkišamoms plokštelėms įstatyti (15 mm žingsniai).

Paskirtis:

16 atskirų lovelių užpildo stalčių, kurio dydis 36×36 E. Jautrių įrankių laikymui.

Pastaba:

Lovelių rinkinius žr. Nr. 960190, 960250, 960371, 960379, 960432, 960445.