Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Drabužinių spinta su cilindrine spyna, Skyrių skaičius: 3

Prekės Nr.: 958750 3
3

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 958750 3
EAN / GTIN 4045197329813
Gamintojo numeris 958750 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Durys su amortizuojančiuoju ribotuvu. Korpusas su nuožulniu viršumi, plastikinėmis kreipiančiosiomis apatinėje dalyje ir nuimama cokolio akle priekyje. Lentyna su 2 kabliais rūbams kiekviename skyriuje. Speciali konstrukcija užtikrina, kad, nepaisant to, jog skyrius 300 mm pločio, jame telpa integralinis šalmas (kreiptasi dėl patento).
Su aukštos kokybės cilindrine spyna stumiamojoje rankenoje.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.

Pastaba:

  • Spintos pristatomos pilnai sumontuotos.
  • Pakabinamas spynas sukamam užraktui rasite Nr. 085822085875, o DOM pakabinamą spyną Nr. 085812/5814. Nr. 085816 dyd. 45 tinkamas rakinamai įrangai.