Cokolis, gylis 26G, Aukštis 50 mm, Korpuso plotis G: 16

Prekės Nr.: 958010 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso plotis G Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Plotis G 16
Gylis G 26
Spalva pilkas
Produkto rūšis cokolis
Su surinkimo vonele ne
Tinka krautuvui / keltuvui ne
Cokolis, lyginant su korpusu, atitrauktas ne
Tinka, kai korpuso matmenys G
Medžiaga lakštinis plienas
Medžiagos storis 1,2 mm
Plotis 400 mm
Gylis 650 mm
Aukštis 50 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 958010 16
EAN / GTIN 4062406133023
Gamintojo numeris 958010 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Cokolis iš lakštinio plieno tvirtinimui po korpusu iš 92-ojo skyriaus.
Cokolis 50 mm aukščio.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.