Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Spinta su varstomomis durimis ir lentynomis, Aukštis mm / modelis: 1950/A

Prekės Nr.: 954000 1950/A
1950/A

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis mm / modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954000 1950/A
Gamintojo numeris 954000 1950/A
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Korpusas ir durys iš 0,9 mm lakštinio plieno, lentynas galima
tvirtinti kas 40 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos stumiama rankena su cilindrine spyna. Su 4 lentynomis iš cinkuoto lakšto.
Spinta su varstomomis durimis iš vientiso plieno lakšto.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažytos milteliniu būdu.