Prie perforuotos sienelės tvirtinamas pasukamas GARANT easyFix brėžinių laikiklis, Tipas: A1

Prekės Nr.: 955650 A1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyFix
Aukštis 890 mm
Sukiojamo laikiklio siekis 1 035 mm
Sukiojamo laikiklio naudingasis ilgis 917 mm
Magnetų skaičius 6 × Nr. 974880 dyd. 1
maksimaliai tinka popieriaus formatui bis DIN A1
Svoris 1,56 kg
Produkto rūšis Brėžinių laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955650 A1
EAN / GTIN 4062406196912
Gamintojo numeris 955650 A1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pasukamasis piešimo laikiklis pagamintas iš aliuminio su plastikiniais elementais ir dviem piešimo laikiklio rankenomis. Užlenkiamų piešimo laikiklio rankenų aukštis gali būti reguliuojamas. Jei reikia, magnetinius spaustukus galima perkelti ant aliuminio bėgelio.
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos bazinės plokštės. Su 3 baterijomis Nr. 974880 dyd. 1.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Brėžinių laikiklis, skirtas mažo ir didelio formato popieriams, pavyzdžiui, planams ar techniniams brėžiniams, laikyti.

Netinkamas naudojimas
  • Perforuotą sienelę montuokite tik su jai skirtais priedais.