Gancio doppio Easyfix 56 mm

Codice art.: 955635 56
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.10 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  14.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
119 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Altezza utile 37 mm
Larghezza utile 48 mm
Profondità utile 56 mm
Materiale piastra di supporto plastica
Materiale gancio plastica
Tipo piastra di supporto doppio
Forma gancio Gancio doppio
Tipo di prodotto Gancio per pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955635 56
EAN / GTIN 4062406584238

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.
Gancio doppio adatto per utensili pesanti (ad es. mazze fino a 2 kg).

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese.