GARANT easyFix dozatoriaus laikiklis, ⌀ 6 mm, Tipas: 1

Prekės Nr.: 955580 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
490 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 128 mm
Plotis 220 mm
Naudingasis gylis 75 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Dalytuvo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955580 1
EAN / GTIN 4062406196202
Gamintojo numeris 955580 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dalytuvo laikiklis tinka vienkartinėms pirštinėms, ausų kištukams, kosmetinėms servetėlems ir kt. Vielinį lankelį galima pastumti gilyn taip, kad 55 – 75 mm gylio dėžės tvirtai laikytųsi ir neslystų. Plieninę vielą galima išlankstyti plastikiniame laikiklyje (keturios galimos vielos padėtys).
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.
Dėžių gylis 55 – 75 mm.

Tiekiama:

Tinkamos pagrindo plokštės.