Pjūklelių rinkinys, 12 dalių, „PUK“ pjūklas, metalui (312) 32 dantys / colyje

Prekės Nr.: 581250
Rinkinio kaina 12 vienetai (0,60 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
627 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 12 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 12 vnt.
Aušinimo tepimo priemonės ne
Dantų skaičius colyje 32
Dantys smulkūs dantys
Produkto rūšis Lenktas siaurapjūklis
Pjūklelių skaičius 12 vnt.
Medžiaga lakštas greitapjovis plienas (HSS)
Ilgis 150 mm
Storis lakštas 0,4 mm
Tinka metalas
Medžiagų grupė Metalas
Konfigūruojam. ne
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 581250
EAN / GTIN 4010124312466
Gamintojo numeris 312146
Gamintojas / atsakingas asmuo JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 Augsburg, Germany, www.haunstetter-saegenfabrik.de