Lovelio aukštis 25 mm 1K, Plotis×gylis G / tipas: 2X6/1

Prekės Nr.: 951415 2X6/1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 018 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aprašyta dalis visas straipsnis
Medžiaga iš plastiko
Spalva juoda
Skyrelių kiekis 1
Lovio aukštis 25 mm
Plotis 50 mm
Gylis 150 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Plotis G 2
Gylis G 6
Tinka Stalčiai
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis lovelis stalčiui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951415 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151683
Gamintojo numeris 951415 2X6/1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.