Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G, Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis: 75mm

Prekės Nr.: 951510 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    5,69 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    4,74 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 021 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aprašyta dalis visas straipsnis; Rėmas
Medžiaga iš plastiko; lakštinis plienas
Gylis 400 mm
Aukštis 50 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Gylis G 16
Tinka Stalčiai
Gylis 400 mm
Priekio aukštis 75 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Gylis G 16
Fiksavimas ant stalčių dugno taip
Su etikečių laikikliu ne
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis skiriamosios juostelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951510 75
EAN / GTIN 4062406136321
Gamintojo numeris 951510 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skiriamosios juostelės su įpjovomis iš lakštinio plieno stalčių padalijimui. Montavimui nereikia įrankių: Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Tvirta konstrukcija, pagaminta iš plastiko, pašalinimo metu nesukelia pavojaus susižaloti.

Tinka:

Stalčių naudingasis gylis 16G.