Sisteminė spinta su lentynomis ir durimis iš ištisinio lakšto su sandėliavimo dėžėmis, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 944221 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
2000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Medžiagos storis 0,9 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Korpus
aprašyta dalis, Antracito pilka Türen
Kokybės ir bandymo ženklas GS TÜV Rheinland
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Su durimis taip
Bendras durų skaičius 2 vnt.
Durų konstrukcija varstomos durys / durys su vyriais
Durų atidarymo kampas 270 laipsniai
Durelių priekis su ištisiniu lakštu
Durų rankenos forma apvali rankena
Spintos ventiliacija ne
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Užraktų sistema hoffmann užrakto sistema
Korpuso naudingasis aukštis 1 845 mm
Su perforuota sienelė-tinkleliu taip
Kiaurymės forma kvadrato
Kiaurymės plotis 9 mm
Kiaurymės aukštis 9 mm
Kiaurymės atstumas 37 mm
Hoffmann perforuota sienelė-tinklelis taip
Apatinė dalis uždaras cokolis
Korpuso plotis G 40
Korpuso gylis G 20
Leistinoji apkrova 65 kg; 100 kg; 1 000 kg; 8 kg
Aprašyta dalis Fachboden (6 Stück); Fachboden (3 Stück); Schrankgehäuse innen gesamt; Tür (je Stück)
Produkto rūšis bazinė spinta
Montavimo padėtis tvirtinimas prie grindų
Svoris 151 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Standartas DIN EN 14073-3
Paskirtis dirbtuvės
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Bendras plotis 1 000 mm
Bendras gylis 500 mm
Bendras aukštis 2 000 mm
Korpuso plotis 1 000 mm
Korpuso gylis 500 mm
Korpuso aukštis 2 000 mm
Konkretaus gamintojo vienetas korpusas G

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 944221 2000
EAN / GTIN 4062406073503
Gamintojo numeris 944221 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuota spinta su lentynomis 40×20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Užrakinama naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su kaištine cilindrine spyna. Ištisinio lakšto varstomos durys su laikymo lenta atvirų dėžučių ir GARANT easyFix kalblių ir laikiklių tvirtinimui. Su lentyna ir atvira dėžute.
6 lentynos, kurių keliamoji galia yra 65 kg.
3 lentynos, kurių keliamoji galia yra 100 kg.
Spinta su varstomomis durimis yra su vientiso lakšto durimis.

Komplektacija:

Daiktadėžių skaičius: 36 × Nr. 963321 dyd. SB6; 51 × Nr. 963321 dyd. SB5; 18 × Nr. 963321 dyd. SB4; 16 × Nr. 963321 dyd. SB3Z

Tiekiama:

Spinta su lentynomis ir atviromis dėžutėmis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais.

Pastaba:

kiekvienų durų keliamoji galia: 8 kg.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.