Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Montavimo vežimėlis, Stalčių aukštis mm / skaičius: 860/0

Prekės Nr.: 943720 860/0

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis mm / skaičius Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 943720 860/0
EAN / GTIN 4045197711359
Gamintojo numeris 943720 860/0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su pakeltu krašteliu iš 3 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2 rankenomis. Spinta rakinama centriniu užraktu. Stalčiai kaip aprašyta Nr. 943621, iki galo ištraukiamas stalčius (apkrova 75 kg) papildomai su atskirų stalčių fiksatoriumi, kuris neleidžia stalčiams atsidaryti transportavimo metu.
Korpusas be stalčių, tinkamus stalčius rasite Nr. 943611, 943621.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Renkantis stalčius iš Nr. 943611, 943621, automatiškai pridedamas ir atskiras stalčių fiksatorius.