Modelis:
Darbastalis 50 mm storio. Stalčių blokas 27x36 E iš lakštinio plieno, preciziškai apdirbtas. Centrinis užraktas su cilindrine spyna ir 2 raktais. Stalčiai iš lakštinio plieno su bėgeliais su rutuliniais guoliais. Sienelės su įpjovomis leidžia įvairiai suskirstyti stalčių. Kojos iš lakštinio plieno, lenktais kraštais (80 mm pločio).
Darbastalis iš šachmatine tvarka suklijuotų bambukinių plokštelių, alyvuota nepaliekant likučių.
Su 1 stalčių blokais 36×36 E su iki galo ištraukiamais stalčiais.
Paskirtis:
Stalčių blokus galima montuoti pasirinktinai kairėje arba dešinėje.
Komplektacija:
Stalčiaus priekio aukštis (dešinėje): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm
Spalva:
Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.
Pastaba:
Skirtukus stalčiams žr. Nr.
960190 −
960240. Aqurado skirstymo sistemas žr. Nr.
960900 - 961500.
Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Parduodama be montavimo.