Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Įrankių spintos korpusas be stalčių, Spintos naudingasis aukštis: 300mm

Prekės Nr.: 942801 300

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spintos naudingasis aukštis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 942801 300
EAN / GTIN 4045197773371
Gamintojo numeris 942801 300
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stalčiams ir durelėms įstatyti į 25 mm bėgelius. Spinta rakinama centriniu užraktu. Aklė su cilindrine spyna leidžia vėliau pereiti ir prie kitų GARANT užraktų sistemų. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Tinka:

Stačiai Nr. 942823.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.