Perforuota sienelė spintoms, Kai spintos plotis G: 40

Prekės Nr.: 940710 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai spintos plotis G Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Medžiaga cinkuotas
Aukštis 575 mm
Leistinoji apkrova 60 kg
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Gamintojo numeris 940710 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

3-jų pusių perforuota sienelė iš lakštinio plieno su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Rasite 95-ajame skyriuje. Perforuota sienelė tinka 1000 mm (40G) ir 2000 mm (80G) pločio sisteminėms spintoms. Aukštis = 575 mm, todėl galima vienoje 2000 mm aukščio spintoje vieną virš kitos įstatyti iki 3 perforuotų sienelių.

Tinka:

Spintos Nr. 940081940103, Nr. 940111940113 Nr. 940205940217, Nr. 940841940849, Nr. 940905940907.

Pastaba:

Sienelių negalima lankstyti per perforuotas vietas.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • 3 pusių cinkuota perforuota plokštė, pagaminta iš plieno lakštų, skirta 1000 mm ir 2000 mm pločio GridLine spintoms.
  • 9 x 9 mm su 37 mm tinkleliu, skirtu Easyfix kabliukams ir laikikliams bei kitiems perforuotų sienelių priedams tvirtinti.

Netinkamas naudojimas
  • Sienelių negalima lankstyti per perforuotas vietas.
  • Perforuotą sienelę montuokite tik su jai skirtais priedais.