Uždedama spintelė su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 500mm

Prekės Nr.: 940217 500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Medžiagos storis 0,9 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Aprašyta dalis Korpus; Türen
Kokybės ir bandymo ženklas GS TÜV Rheinland
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Su durimis taip
Durų konstrukcija Stumdomos durys
Durų tvirtinimas dešinin. ir kairin.
Durelių priekis su langu
Spintos ventiliacija ne
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Užrakto sistema gali būti keičiama taip
Korpuso naudingasis plotis 1 900 mm
Korpuso naudingasis gylis 425 mm
Korpuso naudingasis aukštis 363 mm
Apatinė dalis kojos
Su aukščio išlyginimu taip
Korpuso plotis G 80
Korpuso gylis G 20
Leistinoji apkrova 1 000 kg; 100 kg
Keliamoji galia pagal plotą ne; taip
Aprašyta dalis Schrankgehäuse innen; Fachboden
Produkto rūšis uždedama ant viršaus spinta
Montavimo padėtis tvirtinimas prie grindų
Svoris 70 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis papildomas elementas
Standartas DIN EN 16122
Paskirtis dirbtuvės
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Bendras plotis 2 000 mm
Bendras gylis 500 mm
Bendras aukštis 500 mm
Korpuso plotis 2 000 mm
Korpuso gylis 500 mm
Korpuso aukštis 500 mm
Konkretaus gamintojo vienetas korpusas G
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 940217 500
EAN / GTIN 4062406070182
Gamintojo numeris 940217 500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įrengta spinta 80 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). Niveliavimo cokolis bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekiama:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.