{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka; Antracito pilka | |
| Aprašyta dalis | Korpus; Türen | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | GS TÜV Rheinland | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; pilkas | |
| Spalvos pasirinkimas | GARANT spalvos | |
| Su durimis | taip | |
| Durų konstrukcija | Stumdomos durys | |
| Durelių priekis | su ištisiniu lakštu | |
| Spintos ventiliacija | ne | |
| Spynos konstrukcija | cilindrinė spyna | |
| Užrakto sistema gali būti keičiama | taip | |
| Korpuso naudingasis plotis | 1 900 mm | |
| Korpuso naudingasis gylis | 425 mm | |
| Korpuso naudingasis aukštis | 613 mm | |
| Su perforuota sienelė-tinkleliu | ne | |
| Apatinė dalis | kojos | |
| Su aukščio išlyginimu | taip | |
| Tvirtinimo prie grindų elementas paruoštas | taip | |
| Korpuso plotis G | 80 | |
| Korpuso gylis G | 20 | |
| Leistinoji apkrova | 1 000 kg; 100 kg | |
| Keliamoji galia pagal plotą | taip | |
| Aprašyta dalis | Schrankgehäuse innen; Fachboden | |
| Produkto rūšis | bazinė spinta | |
| Montavimo padėtis | tvirtinimas prie grindų | |
| Svoris | 92 kg | |
| Įrengimo ir montavimo padėtis | laisvai pastatoma spinta | |
| Paskirtis | dirbtuvės | |
| Konfigūracijos | sukonfigūruot. | |
| Bendras plotis | 2 000 mm | |
| Bendras gylis | 500 mm | |
| Bendras aukštis | 750 mm | |
| Korpuso plotis | 2 000 mm | |
| Korpuso gylis | 500 mm | |
| Korpuso aukštis | 750 mm | |
| Konkretaus gamintojo vienetas korpusas | G | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 940205 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406070014 | |
| Gamintojo numeris | 940205 750 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |