{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035 | |
| Spalvų tonai, baltas | Šviesiai pilka | |
| Gamintojo pavadinimas | Energieaufsatz für Sechseck-Werkbank, Typ: 0 | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Spalva | baltas | |
| Dekoras | iš buko | |
| Medžiagos storis | 25 mm | |
| Skaičius, kištukas | 18 | |
| Produkto rūšis | maitinimo modulis | |
| Paskirtis | vidus | |
| Korpuso medžiaga | lakštinis plienas | |
| Korpuso plotis | 790 mm | |
| Korpuso gylis | 684 mm | |
| Korpuso aukštis | 182 mm | |
| Jungties tipas | kištukas |
| Produkto numeris | 925885 0 | |
| EAN / GTIN | 4062406102166 | |
| Gamintojo numeris | 925885 0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |