{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai |
RAL 7035
|
|
| GST kištukų sistema |
taip
|
|
| Kabelio sandara |
3G1,5; 5G1,5
|
|
| Vardinė įtampa |
230 V; 400 V
|
|
| Vardinė srovė |
16 A
|
|
| Spalvų tonai, pilkas |
Šviesiai pilka
|
|
| IP apsaugos klasė |
IP20
|
|
| Apsaugos klasė (elektrotechnika) |
i apsaugos klasė
|
|
| EX sričiai |
ne
|
|
| Maitinimas |
maitinimas iš el. tinklo
|
|
| Spalva |
pilkas
|
|
| Spalvos pasirinkimas |
GARANT spalvos
|
|
| Medžiagos storis |
1 mm
|
|
| Kištuko tipas |
F
|
|
| Skaičius, kištukas |
2
|
|
| Vardinė įtampa, kištukas |
250 V
|
|
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė |
IP apsaugos laipsnis; apsaugos klasė (elektrotechnika)
|
|
| Produkto rūšis |
maitinimo modulis
|
|
| Paskirtis |
vidus
|
|
| Korpuso medžiaga |
lakštinis plienas
|
|
| Korpuso plotis |
1 200 mm
|
|
| Korpuso gylis |
40 mm
|
|
| Korpuso aukštis |
200 mm
|
|
| Jungties tipas |
kištukas
|
| Produkto numeris | 928510 1200 | |
| EAN / GTIN | 4062406117429 | |
| Gamintojo numeris | 928510 1200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |