{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Plotis | 1 000 mm | |
| Gylis | 800 mm | |
| Storis | 50 mm | |
| Briaunų apvadai | taip | |
| Apvadas | 4-pusių | |
| Briaunų apvadai medžiaga | ABS | |
| Storis briaunų apvadai | 3 mm | |
| Danga | Eterlux | |
| Dangos storis | 2,7 mm | |
| Paviršius | atspar. karščiui; labai atspar. įbrėžimams | |
| Spalva | pilkas | |
| Produkto rūšis | stalviršis | |
| Medžiaga | Eterlux |
| Produkto numeris | 926285 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406106669 | |
| Gamintojo numeris | 926285 1000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |