{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tipas | 2401B | |
| Aukštis | 900 mm | |
| Plotis | 1 197 mm | |
| Gylis | 609 mm | |
| Lentynos plotis | 1 000 mm | |
| Lentynos gylis | 600 mm | |
| Apatinės lentynos aukštis | 270 mm | |
| Viršutinės lentynos aukštis | 900 mm | |
| Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
| Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
| Ratuko ⌀ | 200 mm | |
| Viršutinės lentynos keliamoji galia | 200 kg | |
| maksimali keliamoji galia | 600 kg | |
| Rato medžiaga | TPE | |
| Svoris | 56 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Produkto rūšis | Vežimėlis |
| Produkto numeris | 919868 2401B | |
| EAN / GTIN | 4017976524016 | |
| Gamintojo numeris | 2401B | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Germany, www.fetra.de |