Teleskopinis dirbtuvių vežimėlis, Vonelių kiekis: 3

Prekės Nr.: 914500 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vonelių kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Aukštis, kai atidarytas 935 mm
Aukštis, kai uždarytas 520 mm
Plotis 670 mm
Gylis 365 mm
Lovelio naudingasis plotis 435 mm
Lovelio naudingasis gylis 330 mm
Lovelių skaičius 3
Apatinės vonelės keliamoji galia 40 kg
Vieno dangčio / lovelio keliamoji galia 20 kg
Svoris 24,4 kg
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914500 3
EAN / GTIN 4045197892058
Gamintojo numeris 914500 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Teleskopinis dirbtuvių vežimėlis yra tvirtos lakštinio plieno konstrukcijos, su talpia apatine vonele, 2 loveliais ir dangčiu su pakeltu krašteliu iš visų pusių bei X-ABS įdėklu.
Du teleskopiniai vamzdžiai su integruotais dujiniais amortizatoriais (kiekviena atlaiko po 20 kg) palengvina vežimėlio atidarymą ir uždarymą. Uždarant teleskopiniai vamzdžiai susileidžia vienas į kitą, todėl iš uždaryto vežimėlio nekyšo jokios dalys. Su atlenkiama rankena galima traukti ir stumti.
Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna. Su guoliniais ratukais (2 valdomi ratukai su fiksatoriais, 2 fiksuoti ratukai).

Tiekiama:

Su skirtukais. 6 skirtukai 365 mm, 1 skirtukas 435 mm, 1 skirtukas dugno vonelė.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Mobiliam darbui vietoje.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Įrankių saugojimo skyriai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant dirbtuvių vežimėlio. Nevežkite žmonių.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Saugokite dirbtuvių vežimėlį nuo smūgių.