Medžiagų laikymo stovas (ritininis stovas), Tipas: 1

Prekės Nr.: 919904 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukščio reguliavimo ribos 675 mm - 1 050 mm
Veleno plotis 400 mm
Leistinoji apkrova 200 kg
Svoris 7,1 kg
Produkto rūšis Medžiagų laikymo stovas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 919904 1
EAN / GTIN 4062406098131
Gamintojo numeris 919904 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtai stovintis penkiakojis stovas medžiagoms, cinkuotas plieninis velenas (⌀ 50 mm), pasirinktinai fiksuojamas aukštis.
Plieninį veleną galima antveržlėmis nuleisti arba pakelti 25 mm, todėl galima pasirinkti dirbti su šoniniu ribotuvu arba be jo.

Spalva:

Dviejų spalvų (šviesiai pilkos RAL 7035, tamsiai pilkos RAL 7016), dažyta milteliniu būdu.
Kitų spalvų pasirinkti negalima.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį