{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | GRZRO | |
| Replių tipas | Reguliavimo replės | |
| Spalva | raudona; juoda | |
| Žiaunų / veržliarakčio padėtis | tiesus | |
| Žiaunų / veržliarakčių modelis | lyg.; prizmės formos | |
| Slėgio matavimo vienetas | metrais | |
| Užspaudimo ribos max. | 110 mm | |
| Iškyša | 65 mm | |
| Užspaudimo prietaiso tipas | nėra | |
| Tinka | vamzdis (išorinis skersmuo) metrinis | |
| Skersmuo min., vamzdis (išorinis skersmuo) metrinis | 0 mm | |
| Skersmuo maks., vamzdis (išorinis skersmuo) metrinis | 110 mm | |
| Lanksto tipas | kiauras lankstas | |
| Tiksliai reguliuojamas fiksatorius | ne | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko; metalas | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | griebimo replės / fiksavimo replės / užveržimo replės | |
| Savybės | Greitas reguliavimas; reguliuojamas tvirtinimo varžtas | |
| Apdirbama medžiaga | Plienas; chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | cinkuot.; grūdintos | |
| Gamybos metodas | grūdint. | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 862150 | |
| EAN / GTIN | 4008158009667 | |
| Gamintojo numeris | GRZRO | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, www.bessey.de |