{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | GRZRO | |
| Tipo de alicates | Alicates de ajuste | |
| Color | rojo; negro | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Versión mordaza/boca | forma lisa; Con forma prismática | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Abertura de sujeción máx. | 110 mm | |
| Alcance del brazo | 65 mm | |
| Tipo de dispositivo de sujeción | ninguno/a | |
| Aptitud para | Tubo (diámetro exterior) métrico | |
| Diámetro mín., Tubo (diámetro exterior) métrico | 0 mm | |
| Diámetro máx., Tubo (diámetro exterior) métrico | 110 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | no | |
| Material, mango | metal; plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción | |
| Características | Ajuste rápido; Tornillo de tope regulable | |
| Material | Acero; acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | galvanizado/a; templado | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 862150 | |
| EAN / GTIN | 4008158009667 | |
| Número del fabricante | GRZRO | |
| Fabricante/responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |