Pince-étau pour tubes “GRZRO” avec mâchoires de protection en plastique

Réf.: 862150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
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
Référence fabricant GRZRO
Type de pince Pinces plates à long bec
Couleur Rouge; noir
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse; en forme de prisme
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Ecartement max. 110 mm
Porte-à-faux 65 mm
Type de dispositif de serrage sans
Pour tube (diamètre extérieur) métrique
Diamètre min., tube (diamètre extérieur) métrique 0 mm
Diamètre max., tube (diamètre extérieur) métrique 110 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide non
Matériau, poignée métal; plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince-étau/Pince de fixation/Pince de serrage
Caractéristiques Déplacement rapide; vis de butée réglable
Matériau Acier; acier au chrome-vanadium
Surface galvanisation; trempées
Procédé de fabrication trempage
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 862150
EAN / GTIN 4008158009667
Réf. fabricant GRZRO
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Rails en acier profilé traité; réglage rapide; bec à réglage progressif; force de serrage réglable (max. 4000 N).
Avec mâchoires prismatiques pour maintenir les corps ronds avec un diamètre égal. (Avec mâchoires de protection en plastique, résistent aux températures jusqu'à 200 °C).