C formos veržtuvas 100 mm

Prekės Nr.: 861550 100
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sraigto storis 16 mm
Užveržimo tarpas 100 mm
Išnešimas 75 mm
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 861550 100
EAN / GTIN 4008158019208
Gamintojo numeris SC100

Aprašymas

Modelis:

C formos, kaldinti iš plieno, pagerintos kokybės. Galingas sraigtas su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte.

Paskirtis:

Maksimali užspaudimo jėga iki 22000 N.
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
    Užveržimo tarpas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį