Užvartų nuėmiklio rankena, Tipas: T

Prekės Nr.: 839890 T
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
878 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka cilindriniai įrankiai
Prispaudimo skersmuo min. 7 mm
Prispaudimo skersmuo maks. 7 mm
Ilgis 125 mm
Medžiaga 2 komponentų plastikas
Produkto rūšis rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 839890 T
EAN / GTIN 7290005395338
Gamintojo numeris NG3000

Aprašymas

Modelis:

2K plastikinė rankena su grįžtamosios eigos spyruokle geležtės / teleskopinio koto fiksavimui arba atblokavimui. Galima susidėti geležtes ir nuimamus galinius gaubtelius.
Tvirtinti teleskopinius ⌀ 7 mm ir 6-briaunius kotus.