Apvalus skylmušis su atraminiu guoliu, Pramuštuvo ⌀ (kiaurymės ⌀ ): 12,5mm

Prekės Nr.: 834160 12,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pramuštuvo ⌀ (kiaurymės ⌀ ) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pramuštuvo ⌀ (skylės ⌀ ) 12,5 mm
metriniam sriegiui pagal DIN EN 60423 M12×1,5
vamzdiniams elektrotechniniams sriegiams pagal DIN 40430 Pg7
Suspaudimo varžtas M6×30
paruošiamosios skylės ⌀ 7 mm
Suspaudimo varžto rakto dydis Vidinis šešiabriaunis dyd. 5 mm
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37) 1,5 mm
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki 1 mm
Produkto rūšis Įrankis kiaurymėms

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 834160 12,5
EAN / GTIN 2050001756435
Gamintojo numeris 834160 12,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sudarytas iš matricos, pramuštuvo ir suspaudimo varžto.
Su atraminiu guoliu ir pramuštuvu, kuris pramušimo liekanas supjausto į 3 dalis. Todėl be problemų galima iš matricos iškratyti medžiagos atliekas.

Paskirtis:

Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.
Kaip dirbti:
a) veržliarakčiu.
b) rankiniu hidrauliniu įtaisu Nr. 834655 dyd. 1.
c) rankiniu hidrauliniu siurbliu Nr. 834700. Nuo ⌀ 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, juodintas.

Pastaba:

  • Naudojant su hidrauliniais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).
  • Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.